›

C5 DERIVAZ. PIANA A X 100X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281041
Cod. Produttore 5281041
Cod. EAN 8033603034839

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 derivaz. piana a X
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Connessione: estremità Femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Tipo: derivazione piana a croce
  • Serie: S35281041
  • Materiale: VB

Descrizione del prodotto

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DERIVAZ. PIANA A X 100X80 VB