Prodotti /

Cod. Rexel
S35203035
Cod. Produttore
5203035
Cod. EAN
8033603020832

Informazioni di prodotto

Derivazione laterale a T per uscite laterali rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo
  • Area anulare forata garantisce continuità elettrica senza complicazioni
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità del montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione del consumo grazie a connessioni stabili
La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C