›

C5 CURVA SALITA 30 300X80 VB CO

DKC
Cod. Rexel S35281444
Cod. Produttore 5281444
Cod. EAN 8033603109711

Informazioni principali

  • Curva salita 30°
  • Fissaggio ad incastro
  • Area anulare forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Dimensioni 300x80 mm
  • Serie: VB
  • Adatto estremità femmina
  • Materiale resistente

Descrizione del prodotto

La curva salita 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva salita 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 30 300X80 VB CO