Prodotti /

Cod. Rexel
S35253004
Cod. Produttore
5253004
Cod. EAN
8033603028487

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 300x50 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C