›

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 DX 150X80

DKC
Cod. Rexel S35283102
Cod. Produttore 5283102
Cod. EAN 8033603040915

Informazioni principali

  • Curva discesa 90° sghemba
  • Fissaggio ad incastro
  • Compatibile estremità Femmina
  • Area anulare forata centrale
  • Continuità elettrica garantita
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 DX 150X80