›

C5 CURVA DISC VARIOPIANO 600X80 Z

DKC
Cod. Rexel S35280097
Cod. Produttore 5280097
Cod. EAN 8033603114548

Informazioni principali

  • Curva discesa 90°
  • Inversione di piano
  • Fissaggio ad incastro
  • Dimensioni 600x80 mm
  • Continuità elettrica garantita
  • Area anulare forata
  • Serie: C5 VARIOPIANO
  • Materiale zincato (ZS)

Descrizione del prodotto

La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISC VARIOPIANO 600X80 Z