›

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 150 I

DKC
Cod. Rexel S35292013
Cod. Produttore 5292013
Cod. EAN 8033603100763

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO BASE B. 150 IX
  • Uso: Giunzioni maschio-maschio
  • Serie: 150 IX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 150 I