›

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 100 V

DKC
Cod. Rexel S35291012
Cod. Produttore 5291012
Cod. EAN 8033603047617

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO BASE
  • Uso: Giunzioni maschio-maschio
  • Tensione nominale: 100 V
  • Serie: S35291012
  • Applicazione: Coprigiu nto base B
  • Protezione: Isolamento base
  • Materiale: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 100 V