›

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200

DKC
Cod. Rexel S35293004
Cod. Produttore 5293004
Cod. EAN 8033603047914

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Utilizzo: giunzioni coperchi
  • Tipo estremità: maschio-maschio
  • Dimensioni: 200 mm
  • Materiale: coprigunto
  • Protezione: coperchio B
  • Applicazione: copertura giunzioni
  • Modello: ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200