›

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 150

DKC
Cod. Rexel S35292003
Cod. Produttore 5292003
Cod. EAN 8033603098893

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Uso: giunzioni coperchi
  • Tipo: coprigunto
  • Dimensioni: 150 IX
  • Estremità: maschio-maschio
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: coperture elettriche
  • Protezione: isolamento sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 150