›

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 100

DKC
Cod. Rexel S35294002
Cod. Produttore 5294002
Cod. EAN 8033603048171

Informazioni principali

  • Serie: B. 100 VG
  • Uso: giunzioni coperchi
  • Tipo estremità: maschio-maschio
  • Materiale: coprigunto
  • Applicazione: copertura giunzioni
  • Protezione: isolamento giunzioni
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Compatibilità: con coperchi VG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 100