›

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 100

DKC
Cod. Rexel S35293002
Cod. Produttore 5293002
Cod. EAN 8033603047891

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO
  • Utilizzo: Giunzioni coperchi
  • Tipo estremità: Maschio-maschio
  • Serie: S35293002
  • Quantità: 100 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Copertura giunzioni
  • Codice prodotto: S35293002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 100