Prodotti /

Cod. Rexel
S338225ZL
Cod. Produttore
38225ZL
Cod. EAN
8033603188181

Informazioni di prodotto

C5 Cop. curva salita 45? b. 300 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

cambio di direzione

verticale ascendente

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

45°

larghezza

300 mm

lunghezza

144 mm

adatto per canale portacavi