Prodotti /

Cod. Rexel
S338223ZL
Cod. Produttore
38223ZL
Cod. EAN
8033603188167

Informazioni di prodotto

C5 Cop. curva salita 45? b. 150 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

verticale ascendente

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

larghezza

150 mm

lunghezza

144 mm

adatto per canale portacavi