Prodotti /

Cod. Rexel
S338024ZL
Cod. Produttore
38024ZL
Cod. EAN
8033603188648

Informazioni di prodotto

C5 Cop. curva piana 45? b. 200 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

cambio di direzione

orizzontale

adatto per canale portacavi

lunghezza

300 mm

larghezza

200 mm