›

C5 COP. RIDUZIONE. DX 200X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35390074
Cod. Produttore 5390074
Cod. EAN 8033603049062

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Tipo: Copertura riduzione DX
  • Fissaggio: Montaggio a scatto
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Protezione: Resistente alle dilatazioni
  • Serie: C5
  • Materiale: Zincato (ZS)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. RIDUZIONE. DX 200X80 ZS