Prodotti /

Cod. Rexel
S35396524
Cod. Produttore
5396524
Cod. EAN
8033603174023

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Derivazione T Mandorlato sp 3+2 base 200 AL
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.