Prodotti /

Cod. Rexel
S35506210ZL
Cod. Produttore
5506210ZL
Cod. EAN
8033603197534

Informazioni di prodotto

C5 Elem.rett.chiuso 100x80 mt 3 sp 10/10 ZL
Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzarati in fase di installazione grazie al nostro sistema ad incastro. Questi elementi soddisfano il grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio e IP44 solo se muniti di fascia IP44.

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

sezione utile

7800 mm²

lunghezza

3030 mm

larghezza

100 mm

altezza

80 mm