Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4116743
Cod. Produttore
4116743
Cod. EAN
0095969615648

Informazioni di prodotto

Fluke C437-II Valigia rigida con rotelle serie Fluke 43x

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: C437II VALIGIA RIGIDA C/ROTELLE SER4116743 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

410 mm

Tipologia

Trolley

altezza

260 mm

profondità

610 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

staffa lucchetto

arrotolabile

Numero totale di scomparti

3

Con schiuma

Con impugnatura telescopica

Serie

PQ43XII

Produttore

C437-II VALIGIA RIGIDA C/ROTELLE SE