Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3311173
Cod. Produttore
3311173
Cod. EAN
0095969463645

Informazioni di prodotto

Fluke C345 Borsa morbida 36x20x24cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La resistente custodia in poliestere 600D per una lunga durata include tracolla staccabile ed estensibile

colore

Nero

larghezza

240 mm

Tipologia

Borsa

altezza

360 mm

profondità

200 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

con bandoliera

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Serie

C550

Produttore

C345 BORSA MORBIDA 36X20X24CM