› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM

Cod. Rexel FK1664120
Cod. Produttore 1664120
Cod. EAN 0095969130202

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x11.5x5.5 cm
  • Materiale esterno: Vinile resistente
  • Chiusura: Con zip
  • Tasca interna: Per accessori
  • Anello cintura: Incluso
  • Uso: Tester T100
  • Tipo custodia: Morbida
  • Serie: C33

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da Fluke, questa custodia morbida viene utilizzata principalmente con la serie T100 di tester di tensione e Continuità. La custodia con zip è dotata di Durable Vinyl Exterior, con una tasca interna per riporre comodamente i puntali o altri piccoli accessori. È inoltre dotato di un pratico anello per cintura, il che significa che questa custodia leggera è ideale per le applicazioni in movimento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

115 mm

Tipologia

Borsa

altezza

280 mm

profondità

55 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

2

Serie

C33

C33 CUSTODIA MORBIDA 28X11.5X5.5CM