Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3894803
Cod. Produttore
3894803
Cod. EAN
0095969580311

Informazioni di prodotto

Fluke C290 Valigetta rigida per serie Fluke 190II
Descrizione del produttore: C290 VALIGETTA RIGIDA PER SERIE 1903894803 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

370 mm

Tipologia

Valigia

altezza

145 mm

profondità

490 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con serratura

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio