Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3182785
Cod. Produttore
3182785
Cod. EAN
0095969443807

Informazioni di prodotto

Fluke C280 Custodia morbida 23x18.5x6.5cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Appositamente progettata per i nuovi multimetri digitali Fluke 287 e 289.

colore

Nero

larghezza

185 mm

Tipologia

Borsa

altezza

230 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

con bandoliera

Numero totale di scomparti

2

Serie

C280

Produttore

C280 CUSTODIA MORBIDA 23X18.5X6.5CM