Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK681114
Cod. Produttore
681114
Cod. EAN
0095969006378

Informazioni di prodotto

Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: C25 CUSTODIA MORBIDA 21.8X12.8X6.4C681114 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

128 mm

Tipologia

Borsa

altezza

218 mm

profondità

64 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

2

Serie

C25