Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1663209
Cod. Produttore
1663209
Cod. EAN
0095969130073

Informazioni di prodotto

Fluke C23 Custodia morbida 22.5x9.5x5.8cm
Descrizione del produttore: Fluke C23: morbida custodia con cerniera ed esterno in materiale vinilico resistente. Dispone di un passante per cintura e di una tasca interna per conservare puntali o piccoli accessori.

colore

Nero

larghezza

95 mm

Tipologia

Borsa

altezza

225 mm

profondità

58 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

2