›

C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 23

Cod. Rexel FN003870.00001
Cod. Produttore 003870.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 218x218x83 mm
  • Tipo: Ventilatore elettrico
  • Applicazione: Raffreddamento impianti
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Installazione: Compatta e facile
  • Funzione: Circolazione aria efficiente
  • Serie: C22S23HKBD00
  • Prestazioni: Affidabili e costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore elettrico con dimensioni 218x218x83 mm, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un raffreddamento affidabile e costante, contribuendo a mantenere la temperatura ottimale e la sicurezza degli apparecchi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

frequenza di rete

50 Hz

altezza

218 mm

profondità

83 mm

larghezza

218 mm

numero di giri

2490 1/min

C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 23