Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM186199
Cod. Produttore
186199
Cod. EAN
4015081817009

Informazioni di prodotto

C22-WRS-MS1-K10-P1
Descrizione del produttore: Il KM186199 è un interruttore di alta qualità della rinomata marca Moeller. Realizzato in resistente materiale con un elegante colore nero, questo interruttore presenta una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo sicurezza e affidabilità. Con 2 posizioni di commutazione, è progettato per un uso pratico e intuitivo. La sua esecuzione con chiave lo rende ideale per applicazioni che richiedono un controllo aggiuntivo. Un prodotto essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Moeller series