Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185148
Cod. Produttore
185148
Cod. EAN
4015081806300

Informazioni di prodotto

C22-L-Y-24-P65 SPIA GIALLO 24V 3,5M SENZA
Descrizione del produttore: La SPIA GIALLO 24V 3,5M è un prodotto della rinomata marca Moeller, progettato per garantire un'illuminazione affidabile. Con un design tondo e una lente piatta, questa segnalazione luminosa è ideale per applicazioni sia in corrente alternata che continua. Include una lampada LED, offrendo una soluzione efficiente e duratura. Il colore giallo della lente la rende facilmente visibile, perfetta per indicare stati operativi. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series