Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185143
Cod. Produttore
185143
Cod. EAN
4015081806256

Informazioni di prodotto

C22-L-Y-24-P62 SPIA GIALLO 24V 1M SENZA CON
Descrizione del produttore: Presentiamo la spia gialla C22-L-Y-24-P62, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Moeller. Questa spia, con una tensione di alimentazione AC/DC, è progettata per garantire un'illuminazione affidabile e duratura. La lente tonda e piatta offre una visibilità chiara, mentre la lampada LED inclusa assicura un'efficienza energetica superiore. Con un solo segnalatore luminoso, questa spia è ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo distintivo ed efficace.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series