Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185142
Cod. Produttore
185142
Cod. EAN
4015081806249

Informazioni di prodotto

C22-L-W-24-P62 SPIA BIANCO 24V 1M SENZA CON
Descrizione del produttore: La spia C22-L-W-24-P62 di colore bianco è un prodotto versatile e affidabile, progettato per tensioni di alimentazione AC/DC. Con una forma tonda e una lente piatta, questa spia è dotata di un singolo segnalatore luminoso che garantisce visibilità. La lampada LED inclusa assicura un'illuminazione efficiente e duratura, rendendo questo dispositivo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità ne fa una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e affidabilità.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series