Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185141
Cod. Produttore
185141
Cod. EAN
4015081806232

Informazioni di prodotto

C22-L-R-24-P62 SPIA ROSSO 24V 1M SENZA CON
Descrizione del produttore: Scopri il C22-L-R-24-P62 SPIA ROSSO 24V 1M SE, un indicatore luminoso di alta qualità progettato per applicazioni AC/DC. Con una lente di colore rosso e forma tonda, questo dispositivo offre un design piatto che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di una lampada LED inclusa, garantisce un'illuminazione affidabile e duratura. Con un segnalatore luminoso, è ideale per segnalare stati e allerta in modo chiaro ed efficace. Scegli l'affidabilità e l'estetica con questo prodotto di Moeller.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series