Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185145
Cod. Produttore
185145
Cod. EAN
4015081806270

Informazioni di prodotto

C22-L-G-24-P65 SPIA VERD 24V 3,5M SENZA CON
Descrizione del produttore: Scopri la SPIA VERD 24V 3,5M S, un dispositivo di segnalazione luminoso progettato per offrire visibilità e affidabilità. Con una lente verde tonda e piatta, questa lampada LED è perfetta per applicazioni AC/DC. Dotata di un solo segnalatore luminoso, è ideale per ambienti che richiedono una segnalazione chiara. La sua costruzione robusta e il design elegante la rendono un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Semplice da integrare, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

C22-L-G-24-P65 SPIA VERD 24V 3,5M S