Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185140
Cod. Produttore
185140
Cod. EAN
4015081806225

Informazioni di prodotto

C22-L-G-24-P62 SPIA VERDE 24V 1M SENZA CON
Descrizione del produttore: La spia verde C22-L-G-24-P62 è un prodotto di alta qualità della Moeller. Progettata per funzionare con tensione AC/DC, questa spia è dotata di una lente tonda di colore verde, perfetta per segnalare visivamente lo stato di un dispositivo. Con un design piatto e un'illuminazione LED, offre un'ottima visibilità e durata. La lampada è inclusa, garantendo un'installazione semplice e immediata. Un elemento essenziale per ogni applicazione elettrica, unendo funzionalità ed estetica.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series