Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185120
Cod. Produttore
185120
Cod. EAN
4015081806027

Informazioni di prodotto

C22-L-G-24-P1 SPIA VERDE 24V, 0,2M, M12
Descrizione del produttore: Il segnalatore luminoso KM185120 è un dispositivo versatile e di alta qualità, progettato per garantire una chiara segnalazione visiva in ambienti industriali e commerciali. Dotato di una lente verde, questo segnalatore è alimentato a 24V e offre un'illuminazione efficace grazie alla lampada LED inclusa. La forma tonda della lente non solo contribuisce a un design elegante, ma ottimizza anche la diffusione della luce, rendendolo facilmente visibile da diverse angolazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Ideale per applicazioni di sicurezza e segnalazione, il KM185120 rappresenta una soluzione affidabile per ogni esigenza di visibilità.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Moeller series