Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185554
Cod. Produttore
185554
Cod. EAN
4015081810482

Informazioni di prodotto

C22-DL-G-K10-24-P1
Descrizione del produttore: Scopri il pulsante KM185554, un'ottima scelta per il tuo sistema elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un design piatto e una lente tonda per un aspetto elegante. Disponibile in un vivace colore verde, questo pulsante è illuminabile e tattile, offrendo un'esperienza utente interattiva. Con un numero di punti di comando di 1, è ideale per applicazioni dove la precisione è fondamentale. Aggiungi un tocco di funzionalità e stile ai tuoi progetti elettrici con questo pulsante innovativo.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series