Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185676
Cod. Produttore
185676
Cod. EAN
4015081811700

Informazioni di prodotto

C22-D-S-K01-P1 PULS.INST.1NC NERO 0,2M M12
Descrizione del produttore: Il pulsante KM185676 si distingue per il suo design elegante e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura nera che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una forma piatta e una lente tonda, offre un'esperienza tattile piacevole. Questo pulsante è progettato per un solo punto di comando, rendendolo ideale per applicazioni semplici e dirette. La sua robustezza e il design intuitivo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e stile.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series