Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5095600
Cod. Produttore
5095600
Cod. EAN
4012196329694

Informazioni di prodotto

Cartuccia plug-in tipo 2 per protezione da sovratensione, ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione modulare e plug-in, facile e veloce
  • Sistema di disconnessione integrato per manutenzione sicura
  • Connessione codificata e protezione da vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovratensioni fino a 40 kA
  • Riduzione dei rischi di danni agli impianti elettrici
  • Materiale plastico UL 94 V-0 per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartuccia plug-in tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo con varistori ad alte prestazioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • connessione plug-in con protezione vibrazione e codifica della tensione • Plastica UL 94 V-0

tipo di montaggio

Su elemento base

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,3 KILOVOLT

Produttore

C20-0-255 CARTUCCIA DI RICAMBIO 255