› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

C195 BORSA MORBIDA 23.1X51.3X23.1CM

Cod. Rexel FK677408
Cod. Produttore 677408
Cod. EAN 0095969075756

Informazioni principali

  • Dimensioni: 23.1x51.3x23.1 cm
  • Tipo: Borsa morbida
  • Uso: Portautensili vuota
  • Serie: SMACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C195 BORSA MORBIDA 23.1X51.3X23.1CM677408 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

513 mm

Tipologia

Cassa

altezza

231 mm

profondità

231 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Tessuto

con bandoliera

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio

Serie

SMACC

C195 BORSA MORBIDA 23.1X51.3X23.1CM