Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4359042
Cod. Produttore
4359042
Cod. EAN
0095969674836

Informazioni di prodotto

Fluke C1620 Borsa morbida per serie Fluke 162x 41x47.4x13.5cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fluke C1620 è una custodia per tester di resistenza di terra. È progettato per contenere e proteggere tester e accessori per la resistenza di terra.

colore

Nero

larghezza

440 mm

Tipologia

Borsa

altezza

550 mm

profondità

280 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Con divisorio

Serie

GEOAC

Produttore

C1620 BORSA MORBIDA PER 162X 41X47.