› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

C1600 VALIGETTA RIGIDA GIALLA 26X39

Cod. Rexel FK2091049
Cod. Produttore 2091049
Cod. EAN 0095969240659

Informazioni principali

  • Dimensioni: 26x39 cm
  • Materiale: Plastica robusta
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Valigetta rigida
  • Uso: Trasporto calibratori
  • Compatibilità: Multimetri digitali
  • Accessori inclusi: Numerosi
  • Serie: C1600

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C1600 è una custodia robusta in plastica stampata pensata per trasportare calibratori di processo e multimetri digitali portatili Fluke, oltre a numerosi accessori correlati.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

260 mm

Tipologia

Cassa

altezza

390 mm

profondità

200 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

2

Serie

C1600

C1600 VALIGETTA RIGIDA GIALLA 26X39