Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4111540
Cod. Produttore
4111540
Cod. EAN
0095969614832

Informazioni di prodotto

Fluke C150 Custodia morbida per Fluke T90 e serie T1x0

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scegliete la custodia giusta per i vostri strumenti Fluke. La custodia morbida C150 con zip presenta un rivestimento esterno in poliestere resistente e di alta qualità. È dotata di un moschettone e di una tasca interna per conservare puntali o piccoli accessori. Include una garanzia di 1 anno.

colore

Nero

larghezza

114 mm

Tipologia

Borsa

altezza

298 mm

profondità

56 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

2

Serie

SOFT

Produttore

C150 CUSTODIA MORBIDA PER T90 E SER