Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC14G16
Cod. Produttore
C14G16
Cod. EAN
5027590058940

Informazioni di prodotto

C14G16 14X51, GG, 16A, 500VAC

Documentazione tecnica

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V

corrente nominale

16 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 16A 14x51 mm gL/gG uso industriale IEC