› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

C125 CUSTODIA MORB C/TASCA 19.2X14.

Cod. Rexel FK646858
Cod. Produttore 646858
Cod. EAN 0095969052894

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19.2x14 cm
  • Tipo: Custodia morbida
  • Protezione: Polvere e sporco
  • Compatibilità: Serie 120
  • Montaggio: Cintura o borse
  • Tasca: Frontale rimovibile
  • Cerniere: Incluse in tasche
  • Serie: 12ACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La custodia morbida Fluke per l'uso con la serie 120. Protegge multimetri e scopometri da Polvere e sporco. Le custodie morbide Fluke sono gli accessori ideali e più convenienti per la protezione. Progettata per essere montata su una cintura da lavoro o attaccata alle borse del kit di attrezzi, questa custodia presenta anche una tasca frontale rimovibile. Le cerniere sono incluse in entrambe le tasche per garantire una protezione ottimale per tutti gli ScopeMeter 120 o serie DMM portatili e relativi accessori.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

141 mm

Tipologia

Borsa

altezza

192 mm

profondità

58 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Tessuto

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio

Serie

12ACC

C125 CUSTODIA MORB C/TASCA 19.2X14.