Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza in unità di suddivisione
6
caratteristica di intervento
C
temperatura ambiente durante il funzionamento
-30
tipo di tensione
AC
sezione conduttore collegabile multifilare
1
profondità di incasso
44 mm
frequenza
50 Hz
tensione di isolamento nominale Ui
500
numero di poli protetti
4
numero di poli (totale)
grado di inquinamento
3
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
15 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
30 kA
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di dimensionamento
400 V
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
dispositivi supplementari possibili
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
corrente di dimensionamento
80 A
categoria di sovratensione
classe di limitazione energetica
sezione conduttore collegabile unifilare
1.5
conduttore neutro a connessione
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: BTIFA84C20 Cod. Produttore: FA84C20 Cod. EAN: 8005543472231
Cod. Rexel: BTIFA84C16 Cod. Produttore: FA84C16 Cod. EAN: 8005543472217
Cod. Rexel: BTIFA84C10 Cod. Produttore: FA84C10 Cod. EAN: 8005543472200
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te