› Utensili › Strumenti di misura portatili

C120B BORSA MORBIDA X OSCILLOSCOP S

Cod. Rexel FK4744391
Cod. Produttore 4744391
Cod. EAN 0095969812801

Informazioni principali

  • Descrizione: C120B borsa morbida
  • Uso: per oscilloscopi
  • Materiale: resistente
  • Colore: rosso segnale
  • Maniglia: telescopica
  • Organizzazione: divisorio interno
  • Vaschetta: removibile
  • Serie: 12ACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La borsa morbida C120B è un accessorio essenziale per chi utilizza oscilloscopi. Realizzata in un materiale resistente, questa borsa offre una protezione ottimale per il tuo strumento. La sua struttura include un divisorio interno, che consente di organizzare al meglio gli accessori e garantire un facile accesso a tutto il necessario. Il design pratico e funzionale è completato da una maniglia telescopica, che facilita il trasporto. La borsa è di colore rosso segnale, rendendola facilmente visibile e riconoscibile. Con una vaschetta removibile, permette di personalizzare lo spazio interno a seconda delle esigenze. Questa borsa è progettata per resistere all'uso quotidiano, offrendo una soluzione sicura e comoda per il trasporto e la protezione del tuo oscilloscopio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

330 mm

Tipologia

Borsa

altezza

240 mm

profondità

290 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Tessuto

con bandoliera

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Serie

12ACC

C120B BORSA MORBIDA X OSCILLOSCOP S