Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2826074
Cod. Produttore
2826074
Cod. EAN
0095969400091

Informazioni di prodotto

Fluke C116 Borsa morbida 24x23x6.5cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il Fluke C166 è una custodia morbida che ha spazio con imbottitura regolabile con un divisore mobile per proteggere due strumenti di misurazione: il multimetro digitale e la sonda di corrente, ad esempio

colore

Nero

larghezza

230 mm

Tipologia

Borsa

altezza

240 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

con bandoliera

Numero totale di scomparti

3

Produttore

C116 BORSA MORBIDA 24X23X6.5CM