Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2826063
Cod. Produttore
2826063
Cod. EAN
0095969400084

Informazioni di prodotto

Fluke C115 Borsa morbida 24x20.5x7.5cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fluke C115 è una custodia da trasporto morbida composta da due tasche imbottite per la protezione di due strumenti di misura, come un multimetro digitale e un termometro a infrarossi serie 60, e una borsa per puntali e altri accessori.

colore

Nero

larghezza

205 mm

Tipologia

Borsa

altezza

240 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

con bandoliera

Numero totale di scomparti

3

Serie

C115

Produttore

C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM