Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10M25
Cod. Produttore
C10M25
Cod. EAN
5027590058872

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Dimensioni: 10 x 38 mm
  • Tipo fusibile: cartuccia cilindrica
  • Categoria: aM
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Applicazione: protezione motore
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 400 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series