Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10G16
Cod. Produttore
C10G16
Cod. EAN
5027590058728

Informazioni di prodotto

C10G16 10X38, GG, 16A, 500VAC
Descrizione del produttore: Codice EATC10G16, prodotto Eaton (probabile interruttore modulare, contattore o accessorio). La sigla “C10G16” fa pensare a un magnetotermico curva C 10 A 1P 6 kA, ma senza conferma è prudente trattarlo come componente della gamma di protezione Eaton. È tipicamente usato in quadri civili o terziari per proteggere circuiti prese, luci o piccoli carichi. Se si tratta di interruttore modulare, va montato su guida DIN e dimensionato secondo la corrente di progetto. Per definire con certezza la funzione è necessario consultare catalogo Eaton.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series