Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2437514
Cod. Produttore
2437514
Cod. EAN
0095969291743

Informazioni di prodotto

Fluke C101 Custodia rigida 30.5x36x10.5cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La custodia rigida adatta a tutti gli strumenti di misura industriali Fluke. Una sezione di schiuma espansa sagomata all'interno consente di custodire e proteggere gli strumenti che devono essere trasportati.

colore

Nero

larghezza

360 mm

Tipologia

Valigia

altezza

305 mm

profondità

105 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Con schiuma

Serie

C100

Produttore

C101 CUSTODIA RIGIDA 30.5X36X10.5CM